エンジニア
パーツケース エンジニア
チャックケース
高さ(mm)
45
奥行(mm)
110
縦(mm)
115
横(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
50
有効内寸法・奥行(mm)
100
有効内寸法・高さ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242097
KSE-03
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください