エンジニア
パーツケース エンジニア
チャックケース
高さ(mm)
45
奥行(mm)
150
縦(mm)
155
横(mm)
240
外寸法・高さ(mm)
50
有効内寸法・奥行(mm)
140
有効内寸法・高さ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05242106
KSE-04
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください