曜日別特売

パーツケース エンジニア

パーツケース  エンジニア - エンジニアパーツケース  エンジニア - エンジニアパーツケース  エンジニア - エンジニアパーツケース  エンジニア - エンジニアパーツケース  エンジニア - エンジニア
(1件のレビュー)

チャックケース

高さ(mm)45奥行(mm)225縦(mm)220横(mm)305外寸法・高さ(mm)50有効内寸法・奥行(mm)215有効内寸法・高さ(mm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05242115KSE-06
4,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05242115
2018-06-07
用途: 部品保管

ファスナーを全て閉じた状態からだと、毎回スムーズに開きません。(ファスナーを開ける向きと反対方向に、力を掛けれない構造)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
品質向上に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする