FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 - KANA(片山チエン)
(6件のレビュー)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
286件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ブッシュ外径(Dr)(mm)
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
ボス径BD(mm)
寸法GD(mm)
寸法S(mm)
寸法a(mm)
チェーンピッチ(P)(mm)
キー溝(b×t2)(mm)
ボス長BL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00212125FBN35B9D103227.855.084.7821.5174.469.5253×1.420910
930
605
666(税込)
当日出荷
返品不可
00208625FBN35B10D103430.825.084.7824.5204.469.5253×1.4201010
930
659
725(税込)
当日出荷
返品不可
00208677FBN35B12D104136.85.084.7830.5264.469.5253×1.4201210
1,000
650
715(税込)
当日出荷
返品不可
00208731FBN35B13D104439.85.084.7832294.469.5253×1.4201310
1,000
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00208801FBN35B14D104742.815.084.7832--69.5253×1.4201410
1,100
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00208896FBN35B15D105145.815.084.7835--69.5253×1.4201510
1,100
715
787(税込)
当日出荷
返品不可
00208984FBN35B16D105448.825.084.7837--69.5253×1.4201610
1,100
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00209106FBN35B17D125751.845.084.7841--69.5254×1.8201712
1,300
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00209212FBN35B18D126054.855.084.7844--69.5254×1.8201812
1,300
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00209447FBN35B20D126660.895.084.7850--69.5254×1.8202012
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
00209571FBN35B21D126963.915.084.7853--69.5254×1.8202112
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
00209702FBN35B22D127266.935.084.7856--69.5254×1.8202212
1,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00209833FBN35B23D127569.955.084.7860--69.5254×1.8202312
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00209964FBN35B24D127872.975.084.7853--89.5254×1.8222412
1,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
00210113FBN35B25D1581765.084.7853--89.5255×2.3222515
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
00210244FBN35B26D158479.025.084.7853--89.5255×2.3222615
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00210506FBN35B28D159085.075.084.7853--89.5255×2.3222815
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00210761FBN35B30D159691.125.084.7853--89.5255×2.3223015
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
00211531FBN35B36D15115109.295.084.7853--89.5255×2.3223615
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
00211827FBN35B38D20121115.345.084.7863--109.5256×2.8253820
2,600
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
00212064FBN35B40D20127121.45.084.7863--109.5256×2.8254020
2,300
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
00208634FBN35B10D123430.825.084.7824.5204.469.5254×1.8201012
930
679
747(税込)
当日出荷
00208686FBN35B12D124136.85.084.7830.5264.469.5254×1.8201212
1,000
658
724(税込)
当日出荷
00208747FBN35B13D124439.85.084.7832294.469.5254×1.8201312
1,000
669
736(税込)
当日出荷
00208817FBN35B14D124742.815.084.7832--69.5254×1.8201412
1,100
749
824(税込)
当日出荷
00208905FBN35B15D125145.815.084.7835--69.5254×1.8201512
1,100
789
868(税込)
当日出荷
返品不可
00208993FBN35B16D125448.825.084.7837--69.5254×1.8201612
1,100
769
846(税込)
当日出荷
00209456FBN35B20D146660.895.084.7850--69.5255×2.3202014
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00210122FBN35B25D1681765.084.7853--89.5255×2.3222516
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00210384FBN35B27D168782.055.084.7853--89.5255×2.3222716
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00210777FBN35B30D169691.125.084.7853--89.5255×2.3223016
1,700
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
00211032FBN35B32D1610297.185.084.7853--89.5255×2.3223216
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00211425FBN35B35D16112106.265.084.7853--89.5255×2.3223516
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88434717FBN35B10D10K43430.825.084.7824.5204.469.5254×1.8201010
930
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
00208695FBN35B12D144136.85.084.7830.5264.469.5255×2.3201214
1,000
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
00208756FBN35B13D144439.85.084.7832294.469.5255×2.3201314
1,000
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
00208826FBN35B14D144742.815.084.7832--69.5255×2.3201414
1,100
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00208914FBN35B15D145145.815.084.7835--69.5255×2.3201514
1,100
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00209002FBN35B16D145448.825.084.7837--69.5255×2.3201614
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
00209124FBN35B17D155751.845.084.7841--69.5255×2.3201715
1,300
739
813(税込)
当日出荷
00209237FBN35B18D156054.855.084.7844--69.5255×2.3201815
1,300
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
00209343FBN35B19D156357.875.084.7847--69.5255×2.3201915
1,400
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00209465FBN35B20D156660.895.084.7850--69.5255×2.3202015
1,400
989
1,088(税込)
当日出荷
00209596FBN35B21D156963.915.084.7853--69.5255×2.3202115
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
00209851FBN35B23D157569.955.084.7860--69.5255×2.3202315
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00209982FBN35B24D157872.975.084.7853--89.5255×2.3222415
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
00210524FBN35B28D179085.075.084.7853--89.5255×2.3222817
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
00210786FBN35B30D179691.125.084.7853--89.5255×2.3223017
1,700
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
00211434FBN35B35D17112106.265.084.7853--89.5255×2.3223517
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
00212082FBN35B40D24127121.45.084.7863--109.5258×3.3254024
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 装置の駆動部に使用

穴加工がしてあるので、届いてすぐに取り付け出来るので、とても便利です。

対象商品 : 00209973
2022-02-24
用途: 機械改造
卸売・小売業

安くてたすかりました。肥料散布機の散布量を増やすために、純正よりもひとまわり大きくしました。

1が参考にしています
対象商品 : 00208975
2020-06-01
用途: ロールベーラーの油圧ポンプ
有限会社吉成酪農場農・林・水産業

実際にはまだ使用しては、いませんが見た目が、頑丈そうで価格が取り寄せた、純正品の3分の1

対象商品 : 00208704
2017-07-29
用途: 脱脂洗浄機のメンテナンスに使用
製造業

動作が不安定であったので分解したところ、スプロケットが丸まっていて
すぐにも欲しかったので、本来はステンレス製ですが、当日発送の鉄で代用しました。早くに届き助かりました。

対象商品 : 00209431
2015-12-24
用途: ミニ旋盤の歯車仕様からチエーン駆動に変更使用
コスモス設計建設業・工事業

基本変な寸法のシャフトだったので軸穴が合うのが無いと思っていたが 豊富なバリエーションサイズでピッタリ合い喜んでいます。また価格も安く幸いです。

2が参考にしています
対象商品 : 00208835
2011-01-20
用途: ロータリーアクチュエーター接続継手に使用

キー溝加工済みは購入後の加工が無く魅力です。
シャフトのキー溝加工済みも検討願います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

対象商品 : 00209851
2006-06-10
用途: 装置もの
有限会社栄和製作所

センターの穴径の精度をあげてほしい。リーマを通すと、きりこが出る。(10個中7ヶ)
メーカー品と比べて安い。関係ないかもしれないけど、キー溝なしで穴だけあいたのもほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする