FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 - KANA(片山チエン)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。

材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113歯部処理歯先高周波焼入内容量1個
全15種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00221584FBN60B17D19スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1719
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00221593FBN60B17D20スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1720
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00221602FBN60B17D22スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1722
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
00221611FBN60B17D24スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1724
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00221627FBN60B17D25スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1725
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00221636FBN60B17D28スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1728
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00221645FBN60B17D30スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1730
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00221654FBN60B17D32スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1732
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
00221663FBN60B17D35スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1735
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
00221672FBN60B17D38スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1738
2,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
00221681FBN60B17D40スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1740
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00221697FBN60B17D42スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1742
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00221706FBN60B17D45スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1745
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00221715FBN60B17D48スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1748
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
00221724FBN60B17D50スプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1750
2,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする