アステロ 中間ギヤヘッド

アステロ 中間ギヤヘッド - 住友重機械工業アステロ 中間ギヤヘッド - 住友重機械工業

御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。
ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。

モータータイプ中間ギヤヘッド寸法K(mm)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
対応製品
出力(W)
寸法H(mm)
角寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739194G6XH1010A6M06/A6R06 6W用638.7□60mm
6,750
5,900
6,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
05739447G7XH1010A7M15/A7R15 15W用1543.4□70mm
7,200
6,300
6,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
05739693G8XH1010A8M25/A8R25 25W用2545.6□80mm
7,500
6,500
7,150(税込)
当日出荷
05739946G9AXH1010A9M40/A9R40 40W用4055.5□90mm
9,300
8,100
8,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
05740183G9BXH10H10A9M60/A9R60 60W A9M90/A9R90 90W用60、90標準仕様61□90mm
14,350
12,500
13,750(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする