曜日別特売

速結カップリング CD管用

速結カップリング CD管用 - Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用 - Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用 - Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用 - Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用 - Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用 - Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用 - Panasonic(パナソニック)速結カップリング CD管用 - Panasonic(パナソニック)

CD管相互の接続に使用します。
接続状態を示す黒ライン付き。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06614623DMS16C1個1656.628.521.3
167
119
131(税込)
当日出荷
06614632DMS22C1個2276.635.521.5
200
189
208(税込)
当日出荷
08968863DM036C-R1個36110.254.534.6
720
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
09144572DM028C-R1個2891.845.627.5
390
389
428(税込)
当日出荷
38893294DM014C-R1袋(10個)1453.427.113.8
1,530
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252541DM014C-R1個1453.427.113.8
72
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38252541DM014C-R38893294DM014C-RDM014C-R 速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック) 38893294速結カップリング CD管用Panasonic(パナソニック)1袋(10個)
899
税込989
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする