(2件のレビュー)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン内容量1本
全6種類を絞り込む
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
ピッチ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リンク内幅(mm)
最大許容張力kN(kgf)
ユニットリンク数
ユニット長さ(m)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35274477RS25SS3.180.12(12)16016.35
7,040
4,998
5,498(税込)
当日出荷
06172293RS35SS4.780.26(27)32039.525
24,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
06172302RS40-SS-1-RP-U7.950.44(45)240312.7
24,480
16,980
18,678(税込)
当日出荷
06172311RS50SS9.530.69(70)192315.875
30,912
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06172327RS60-SS-1-RP-U12.71.03(105)160319.05
41,920
29,980
32,978(税込)
当日出荷
06172336RS80SS15.881.77(180)120325.4
50,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06172302
2019-04-19
用途: ゾル液成形乾燥ライン ワーク搬送コンベヤライン
有限会社星洋電子工業サービス業

-10℃~+400℃の範囲での使用条件
資料不足の現場で大変助かりました。

対象商品 : 35274477
2018-09-07
用途: 装置のチェーン交換修理に使用。
株式会社トーユー

直ぐに製品が届き、製品質も良く、良い取引が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード:09317944【チェーンカッター CKタイプ】は、適合しますか?
回答:
適合します。
対象商品:
35274477
2011-10-31

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする