リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ

リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプ - オリエンタルモーター

基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。
最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。
最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。

ラックスピード(mm/s)20タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)67/58ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005283154LB20N-1100
25,700
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
005283244LB20N-2200
26,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
005283334LB20N-3300
26,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
005283424LB20N-4400
26,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
005283514LB20N-5500
26,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
005283674LB20N-6600
29,100
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
005283764LB20N-7700
30,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする