曜日別特売

直交軸ギヤヘッド

直交軸ギヤヘッド - オリエンタルモーター

ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。

シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90内容量1個
全21種類を絞り込む
減速比
21種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
減速比
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005208615GN3.6RH-3.6
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
005209225GN3RH-3
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
005209655GN5RH-5
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
005210015GN6RH-6
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
005210265GN7.5RH-7.5
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
005210875GN9RH-9
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
005207215GN12.5RH-12.5
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
005207825GN15RH-15
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
005208255GN18RH-18
18,90017,980
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
005208435GN25RH-25
20,40019,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
005208865GN30RH-30
20,40019,980
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
005209045GN36RH-36
20,40019,980
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
005209475GN50RH-50
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
005209835GN60RH-60
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
005210445GN75RH-75
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
005210625GN90RH-90
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
005207035GN100RH-100
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
005207465GN120RH-120
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
005207645GN150RH-150
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
005208075GN180RH-180
22,00021,980
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
581390715GN12.5RH【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12.5
17,10016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする