インダクションモーター

インダクションモーター - オリエンタルモーター
ギアヘッド取付角寸法(mm)90内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005086115IK90A-SMF20.09200三相
25,900
25,880
28,468(税込)
当日出荷
005085415IK90A-AF0.09100単相
11,800
取扱い終了
代替品有
005085845IK90A-CF0.09200単相
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
005086025IK90A-SF0.09200三相
11,200
取扱い終了
代替品有
005086275IK90A-ST2F0.09200三相
13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
005086365IK90A-STF-200三相
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
005085665IK90A-BF0.09100単相
9,350
取扱い終了
返品不可
005085935IK90A-DF0.09200単相
9,750
取扱い終了
返品不可
005086455IK90A-TF0.09200/200/220三相
9,650
取扱い終了
返品不可
005085575lK90A-AFUL-100・115単相
11,800
取扱い終了
返品不可
005085755lK90A-BFUL-100・115単相
10,350
取扱い終了
返品不可
005086545lK90A-UT2F-380・440三相
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
005085415IK90A-AF353951845IK90A-AW2J5IK90A-AF インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター 35395184インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
005085845IK90A-CF353952545IK90A-CW2J5IK90A-CF インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター 35395254インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
005086025IK90A-SF353953065IK90A-SW25IK90A-SF インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター 35395306インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター1台
13,980
税込15,378
規格対応品に変わります。
005086275IK90A-ST2F353953245IK90A-SW2T5IK90A-ST2F インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター 35395324インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
005086365IK90A-STF353953245IK90A-SW2T5IK90A-STF インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター 35395324インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター1台
16,980
税込18,678
メーカー推奨代替品です。(仕様・外形等異なる場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする