オリエンタルモーター
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
形式
DINレール取付用
電源
単相
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518393
BSD206-011D
100
丸シャフト
¥
50,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00518411
BSD206-012D
200
丸シャフト
¥
51,700
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00518436
BSD206-411D
100
歯切シャフト
¥
50,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00518454
BSD206-412D
200
歯切シャフト
¥
51,700
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください