オリエンタルモーター
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
出力(kW)
0.025
種類
レバーシブルモーター
形式
埋め込み取付用
電源
単相
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00518567
BSD425-011U
100
丸シャフト
¥
54,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00518585
BSD425-012U
200
丸シャフト
¥
55,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
00518603
BSD425-411U
100
歯切シャフト
¥
54,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
00518621
BSD425-412U
200
歯切シャフト
¥
55,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください