曜日別特売

パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形

パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 - オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 - オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 - オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 - オリエンタルモーターパックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 - オリエンタルモーター

新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。
低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。
耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。
[プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。
[ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。

電源単相シャフト形状歯切シャフト出力(kW)0.025種類スピードコントロールモーター電圧(V)100モーター取付角寸法(mm)80時間定格連続内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
モーター取付角寸法(mm)
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00517711PSH425-401P0.025100単相80プラグコード
21,800
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
00517727PSH425-401T0.025100単相80ターミナルボックス
21,800
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする