ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。
HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。
ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。
ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。
容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05799141 | HF1416 | 36910413 | HF-1416 | ![]() | シェル形ワンウェイクラッチ | INA | 1個 | ¥829 税込¥912 | メーカー違いの相当品です |
| 05799157 | HF1616 | 36910422 | HF-1616 | ![]() | シェル形ワンウェイクラッチ | INA | 1個 | ¥759 税込¥835 | メーカー違いの相当品です |
| 05799166 | HF1816 | 36910431 | HF-1816 | ![]() | シェル形ワンウェイクラッチ | INA | 1個 | ¥949 税込¥1,044 | メーカー違いの相当品です |
| 05799202 | HF3520 | 36910474 | HF-3520 | ![]() | シェル形ワンウェイクラッチ | INA | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカー違いの相当品です |
メーカー純正品の入手が難しくなっていますので、同じ型番のこの商品を入手できてい良かったです。
交換後、絶好調になりました!
20年以上前の無限製GPツーリングに使用されている、1stギヤのワンウェイベアリングを交換しました。
締まりばめによる圧入で抜くのには、バイスが必要でした。
挿入はネジロック剤を少量塗布して、これもバイスで圧入しています。
既に廃盤になっている部品ですが、このように既製品で対応出来ますので諦めないでください。
自転車のフリーホイール化に悩んでいたところ、ワンウェイクラッチという物を初めて知って購入しました。
こんなに小型なのにフリーホイールになっているとは驚きました。
1stギヤハウジングに圧入されているため、古い物を外すときは叩いて抜きましたが、入れるときはクニペックスのプライヤーレンチで掴んだら簡単に圧入出来ました。
滑って走らないのが改善され。気持ち良く加速するようになりました。
タミヤでこの部品単体は発売されていないため、安く交換出来て満足しています。
クラッチの性質として内周にある引っかかり部分が軸にしっかりかからないとクラッチ機構が正常に働きません。今回の軸はこのHF形クラッチの場合80%くらいなのでなんとか使えそうだと言うことです。内外径はちょう良いのですが全長に種類があるとありがたいです。
ご意見ありがとうございました。