CKD
ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100
多量なドレン発生回路に最適!
接続口径(Rc)
1/2
製品質量(g)
1.9
ドレン排出量(cm
3
/回)
170
トラスコ品番
580-7841
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
最低動作圧力(MPa)
0.069
ボウルガード
標準装備
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06724873
5100-4C
CADデータダウンロード
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください