さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
- 用途
- 一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
- 材質(本体)
- SUS440C
- JIS等級
- 0
- シールド形状
- 両側ステンシール形
- 荷重方向
- ラジアル
- 外輪タイプ
- フラット
- 軌道輪形状
- 深溝玉軸受
- 軌道輪列数
- 単列
- 転動体材質
- SUS440C
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05738476 | SS 6800 ZZ | 07197976 | 6800-H-20ZZ | ![]() | ステンレスベアリング 両シールド形 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥619 税込¥681 | メーカー違いの相当品です |
| 05738512 | SS 6804 ZZ | 07198012 | 6804-H-20T1XZZ | ![]() | ステンレスベアリング 両シールド形 | NSK(日本精工) | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカー違いの相当品です |
| 05738537 | SS 6806 ZZ | 35710762 | SS 6806ZZ | ![]() | ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ | SMT(南海精工所) | 1個 | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカー違いの相当品です |















