SS 6806 ZZ ステンレスベアリング ステンシール 6800番台 KSK(仲井軸受製作所) 05738537

ステンレスベアリング ステンシール 6800番台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05738537
品番
SS 6806 ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
42
幅B(mm)
7
材質(本体)
SUS440C
質量(g)
27
JIS等級
0
シールド形状
両側ステンシール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05738537SS 6806 ZZ35710762SS 6806ZZSS 6806 ZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ SMT(南海精工所) 35710762ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZSMT(南海精工所)1個
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする