AC100Vドリル&ドライバーセット
充電いらずのAC電源パワードライバー
- 仕様
- (ドリルドライバー)
最大トルク7.8N/m
無段変速
6段階トルク切替式・クラッチ機構
正転・逆転、切替可能 - セット内容
- ACドリルドライバー
ビット(ホルダー付/ソケットアダプター6.35差込角) : +No.2両頭×110mm、+No.2段付×100mm、+No.2両頭×65mm、+No.3・-6両頭×65mm、+No.1・-4両頭×65mm
HSSドリル刃・6/5/4/3/2.5/2mm
6.3mm差込角ソケット : 12/11/10/9/8/6/5/4.5/4mm
パーツケース
- 質量(kg)
- 約0.95
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 70
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 無段変速 0~500
- 最大トルク(N・m)
- 7.8
- コード長さ(m)
- 約1.5
- チャック能力(mm)
- Φ0.8~10
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 10
- ねじ締め能力(mm) 木ねじ
- Φ3.2×38
- 定格時間(分)
- 30
- 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
- 325×335×95
- クラッチ数(段)
- 6
- 入数
- 1セット(23点組)
- 内容量
- 1個
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ


























