曜日別特売

サーボフレックス(SA2タイプ)

サーボフレックス(SA2タイプ) - 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ) - 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ) - 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ) - 三木プーリ

JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。
清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。

表面処理
クランプボルト:固体潤滑皮膜処理
クランプハブ:アルマイト処理
ボルト:三価クロメート処理
材質(エレメント)
板ばね:SUS304
カラー:SUS304
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全28種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法N(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
許容偏角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07229126SFC-005SA2(4-4)-4.82.5166.57.85-1.04416.70.60.5
8,780
6,439
7,083(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229135SFC-005SA2(5-5)-4.82.5166.57.85-1.05516.70.60.5
8,780
6,439
7,083(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229144SFC-005SA2(6-6)-4.82.5166.57.85-1.06616.70.60.5
8,780
6,439
7,083(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229153SFC-010SA2(4-4)-5.83.15198.59.15-1.054419.3511
7,220
5,295
5,825(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229162SFC-010SA2(5-5)-5.83.15198.59.15-1.055519.3511
7,220
5,295
5,825(税込)
翌日出荷
返品不可
07229171SFC-010SA2(6-6)-5.83.15198.59.15-1.056619.3511
7,220
5,295
5,825(税込)
翌日出荷
返品不可
07229187SFC-010SA2(8-8)-6.03.15198.59.15-1.058819.3511
7,220
5,295
5,825(税込)
翌々日出荷
返品不可
07229196SFC-020SA2(5-5)-9.53.32610.610.75-1.655523.1521
8,320
6,102
6,712(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229205SFC-020SA2(8-8)-9.53.32610.610.75-1.658823.1521
8,320
6,102
6,712(税込)
翌日出荷
返品不可
07229214SFC-020SA2(10-10)-9.53.32610.610.75-1.65101023.1521
8,320
6,102
6,712(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229223SFC-030SA2(8-8)8-3.753414.512.421.62.58827.341
9,460
6,938
7,632(税込)
翌日出荷
返品不可
07229232SFC-030SA2(10-10)8-3.753414.512.421.62.5101027.341
9,460
6,938
7,632(税込)
翌日出荷
返品不可
07229241SFC-030SA2(14-14)-12.53.753414.512.4-2.5141427.341
9,460
6,938
7,632(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229257SFC-035SA2(8-8)-14.04.5391715.5-3.08834101
10,800
7,920
8,712(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229266SFC-035SA2(10-10)-14.04.5391715.5-3.0101034101
10,800
7,920
8,712(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229275SFC-035SA2(12-12)-14.04.5391715.5-3.0121234101
10,800
7,920
8,712(税込)
翌日出荷
返品不可
07229284SFC-035SA2(14-14)-14.04.5391715.5-3.0141434101
10,800
7,920
8,712(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229293SFC-035SA2(16-16)-14.04.5391715.5-3.0161634101
10,800
7,920
8,712(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229302SFC-040SA2(10-10)11-4.54419.515.529.63.0101034121
13,300
9,754
10,729(税込)
翌日出荷
返品不可
07229311SFC-040SA2(15-15)11-4.54419.515.529.63.0151534121
13,300
9,754
10,729(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229327SFC-040SA2(19-19)-17.04.54419.515.5-3.0191934121
13,300
9,754
10,729(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229336SFC-050SA2(15-15)14.5-6562620.5382.4151543.4251
15,800
11,587
12,746(税込)
翌日出荷
返品不可
07229345SFC-050SA2(19-19)14.5-6562620.5382.4191943.4251
15,800
11,587
12,746(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229354SFC-050SA2(24-24)-22.06562620.5-2.4242443.4251
15,800
11,587
12,746(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229363SFC-050SA2(25-25)-22.06562620.5-2.4252543.4251
15,800
11,587
12,746(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229372SFC-060SA2(19-19)17.5-7.75683125.2463.2191953.6601
23,900
17,527
19,280(税込)
5日以内出荷
返品不可
07229381SFC-060SA2(24-24)17.5-7.75683125.2463.2242453.6601
23,900
17,527
19,280(税込)
11日以内出荷
返品不可
07229397SFC-060SA2(30-30)-26.57.75683125.2-3.2303053.6601
23,900
17,527
19,280(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする