曜日別特売

カップリング Eタイプ

カップリング Eタイプ - アイセルカップリング Eタイプ - アイセルカップリング Eタイプ - アイセルカップリング Eタイプ - アイセル

スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。
ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。
小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。

内容量1個
全135種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
135種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07213412E-32-6-6-322815.018.07.58-6651.00.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213421E-32-6-8-322815.018.07.58-68510.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213437E-32-6-10-322815.018.07.58-610510.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213446E-32-6-11-322815.018.07.58-611510.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213455E-32-8-8-322915.018.07.58-8851.00.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213464E-32-8-10-322915.018.07.58-810510.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213473E-32-8-11-322915.018.07.58-811510.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213482E-32-10-10-323215.018.07.58-101051.00.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213491E-32-10-11-323215.018.07.58-1011510.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213507E-32-11-11-323215.018.07.58-111151.00.5(最大)0.10(最大)
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213516E-40-10-10-403216.518.07.5816101052.50.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213525E-40-10-11-403216.518.07.5816101152.50.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213534E-40-10-12-403216.518.07.5816101252.50.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213543E-40-10-14-403216.518.07.58161014540.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
07213552E-40-10-15-403216.518.07.58161015540.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213561E-40-11-11-403216.518.07.5816111152.50.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213577E-40-11-12-403216.518.07.5816111252.50.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213586E-40-11-14-403216.518.07.58161114540.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213595E-40-11-15-403216.518.07.58161115540.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213604E-40-12-12-403216.518.07.5816121252.50.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213613E-40-12-14-403216.518.07.58161214540.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
07213622E-40-12-15-403216.518.07.58161215540.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213631E-40-14-14-403816.519.59.0816141455.50.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213647E-40-14-15-403816.519.59.0816141555.50.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213656E-40-15-15-403816.519.59.0816151555.50.5(最大)0.15(最大)
13,700
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213665E-45-14-14-453818.519.59.0830141457.51.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213674E-45-14-15-453818.519.59.0830141557.51.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213683E-45-14-16-453818.519.59.0830141657.51.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213692E-45-14-18-453818.519.59.08301418611.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213701E-45-15-15-453818.519.59.0830151557.51.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213717E-45-15-16-453818.519.59.0830151657.51.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213726E-45-15-18-453818.519.59.08301518611.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213735E-45-16-16-453918.519.59.0830161657.51.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213744E-45-16-18-453918.519.59.08301618611.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213753E-45-18-18-454218.523.010.51030181864.51.0(最大)0.20(最大)
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213762E-50-18-18-504220.023.010.51031181866.01.0(最大)0.20(最大)
19,100
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213771E-50-18-19-504220.023.010.510311819661.0(最大)0.20(最大)
19,100
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213787E-50-18-20-504220.023.010.510311820691.0(最大)0.20(最大)
19,100
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
07213796E-50-19-19-504320.023.010.51031191966.01.0(最大)0.20(最大)
19,100
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
07213805E-50-19-20-504320.023.010.510311920691.0(最大)0.20(最大)
19,100
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
07213814E-50-20-20-504520.026.013.01031202072.01.0(最大)0.20(最大)
19,100
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
69547127E-32-5-5--------55---
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69547136E-32-5-6.35--------56.35---
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69547145E-32-5-6--------56---
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69547154E-32-5-7--------57---
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69547163E-32-5-8--------58---
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69547179E-32-5-9.525--------59.525---
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69547188E-32-5-9--------59---
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69547197E-32-5-10--------510---
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
69547206E-32-5-11--------511---
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする