曜日別特売

メカロック MKAタイプ

メカロック MKAタイプ - アイセルメカロック MKAタイプ - アイセルメカロック MKAタイプ - アイセル

カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。

用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
P.C.D(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07211741MKA-8-2123.52114.612.69.315.418.6
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211757MKA-10-2325.52314.812.89.517.518.8
9,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211766MKA-11-2426.52415.813.89.518.419.8
10,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211775MKA-12-2628.5261815.510.520.222
10,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211784MKA-14-2830.5281815.510.522.222
10,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211793MKA-15-2931.5291916.511.523.223
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211802MKA-16-30333019.617.11224.223.6
11,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211811MKA-17-3133.53120.117.612.525.224.1
11,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211827MKA-18-3234.53220.117.612.526.224.1
11,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211836MKA-19-3335.53320.117.612.527.224.1
11,700
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211845MKA-20-38423824.121.115.330.829.1
12,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211854MKA-22-40444024.121.115.332.829.1
12,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211863MKA-24-42464225.122.116.334.830.1
12,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211872MKA-25-43474326.123.117.335.831.1
13,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211881MKA-28-46504626.623.117.338.831.6
13,800
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211897MKA-30-48524826.623.117.340.831.6
14,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211906MKA-32-50545027.624.118.342.832.6
14,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211915MKA-35-576257302619.548.436
14,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07211924MKA-38-60656030.526.52051.436.5
15,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07211933MKA-40-626762312720.553.437
16,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211942MKA-42-646964312720.555.437
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07211951MKA-45-67726731.527.52158.437.5
17,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07211967MKA-48-7075703227.52161.438
18,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07211976MKA-50-72777232.52821.563.438.5
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする