2点押しボタン プレントロリ式電気チェーンブロック
鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用。
業界随一の高性能と低価格を実現しました。
安全な手元電圧24V。
合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。
フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。
フック間最小距離: 709(603) 巻上速度(m/min):50Hz:6.3,60Hz:7.5 モーター出力(kW):1.6
- 種別
- 電動(三相200V)
- 質量(kg)
- 74
- 揚程(m)
- 6
- トロリー
- トロリー付
- 容量(t)
- 1
- 内容量
- 1台
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09
















