ウレタンホース用カプラーソケット

ウレタンホース用カプラーソケット エスコ

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
接続はワンプッシュ式なので簡単。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。

用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CL サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5 内容量1袋(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03416865 EA140CL
オープン
4,170
4,587 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする