バイメタル式温度計

バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所
(2件のレビュー)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。

接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)110温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式内容量1個
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。
全16種類を絞り込む
測定範囲(℃)
感温部(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(℃)
感温部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02791187BM-S-100P 0:50℃ 100L(2085-04)0~50100
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02791196BM-S-100P 0:50℃ 150L(2085-06)0~50150
13,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
02791171BM-S-100P 0:50℃ 200L0~50200
13,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
02791214BM-S-100P 0:100℃ 100L(2085-14)0~100100
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02791223BM-S-100P 0:100℃ 150L(2085-16)0~100150
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02791205BM-S-100P 0:100℃ 200L0~100200
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
02791241BM-S-100P 0:150℃ 100L(2085-54)0~150100
13,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02791257BM-S-100P 0:150℃ 150L(2085-56)0~150150
13,600
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
02791232BM-S-100P 0:150℃ 200L0~150200
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02791275BM-S-100P 0:200℃ 100L(2085-24)0~200100
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
02791284BM-S-100P 0:200℃ 150L(2085-26)0~200150
15,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
02791266BM-S-100P 0:200℃ 200L0~200200
16,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
25199976BM-S-100P0:150℃ 50L(2085-52)0~15050
13,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25199985BM-S-100P0:200℃ 50L(2085-22)0~20050
15,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
25199958BM-S-100P0:50℃ 50L(2085-02)0~50-
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
25199967BM-S-100P0:100℃ 50L(2085-12)0~100-
13,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25199958BM-S-100P0:50℃ 50L(2085-02)43850179BM-S-100P-1BM-S-100P0:50℃ 50L(2085-02) バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L 佐藤計量器製作所 43850179バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L佐藤計量器製作所1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
25199967BM-S-100P0:100℃ 50L(2085-12)43850154BM-S-100P-4BM-S-100P0:100℃ 50L(2085-12) バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L 佐藤計量器製作所 43850154バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L佐藤計量器製作所1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02791223
2021-01-07
用途: 故障(水漏れ)の取替え
社湯

調子よく使えています。取り付けも問題なくできました。

1が参考にしています
対象商品 : 02791171
2018-08-15
用途: 池の水温管理
平塚電設工業建設業・工事業

目盛が大きくてみやすいので便利です
錦鯉の屋外池の水温管理をするので0度~40度の物が有ればなをよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする