曜日別特売

振動モータ

振動モータ - エクセン振動モータ - エクセン振動モータ - エクセン

全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。
振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。
振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。
軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。
トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。

周波数(Hz)50/60内容量1個
全8種類を絞り込む
電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
適合板厚(mm)
取付ボルト
遠心力(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02140126KM10S-2PD10100-M12(最大)1.1/1.58kN
91,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
02140153KM2.8-2PB2.9200(ホッパー)1.6~2.3M8(最大)0.25/0.36kN
56,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
02140214KM3S-2PD5.3100-M8(最大)0.5/0.72kN
75,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
02140101KM10-2PA8200(ホッパー)2.0~3.2M120.98/1.42kN
49,500
取扱い終了
返品不可
02140162KM2.8S-2PA2.7200(ホッパー)1.6~2.3M80.25/0.35kN
35,000
取扱い終了
02140171KM20-2PB11.2200(ホッパー)3.2~4.5M121.96/2.84kN
56,500
取扱い終了
02140205KM25-2PB14.5200(ホッパー)3.2~4.5M122.45/3.53kN
66,500
取扱い終了
返品不可
02140241KM5-2PC5.6200(ホッパー)1.6~3.2M100.49/0.71kN
44,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする