曜日別特売

ポケットバイメタル 0~200℃

ポケットバイメタル 0~200℃ - 佐藤計量器製作所ポケットバイメタル 0~200℃ - 佐藤計量器製作所
(2件のレビュー)

携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25

寸法(mm)
ケース外径:Φ26
ダイヤル径:Φ24
感温部:Φ4×131、先トガリ
材質
感温部:SUS304
透明板:ガラス
仕様ダイヤル径:Φ24質量(g)約14測定範囲(℃)0~200精度±5℃1目盛(℃)2感温部(mm)131材質(ケース)SUS304寸法(Φ×Lmm)4×131(先トガリ)ケース外径(Φmm)26材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027915642060-20
2,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02791564
2018-12-07
用途: 壷焼き芋用の温度管理に使用する。
その他業種

使い勝手が良いので満足しています。0-250℃位のもあれば欲しいです。

対象商品 : 02791564
2013-04-04
用途: 燻製を焼くために温度管理、温度変化を見る。

3本同時に購入しましたが、3本共温度誤差が大きく、上記作業の目的には正確性に欠けるため使用できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする