MOD-500L キーレスチャック振動ドリル MEISTER KOBO 07696595

キーレスチャック振動ドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07696595
品番
MOD-500L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

角度変更可能のハンドル付き(360°回転、作業をより正確に)。
スピードコントロールツマミ付き(ゆっくり回転~高速回転)。
無段変速スイッチ。

セット内容
振動ドリル(MOD-500L:本体)
補助ハンドル
デプスゲージ
用途
金属・木材・コンクリート・ブロックの穴あけに。
打撃数(min-1[回/分])
44000
穴あけ能力(mm) コンクリート
直径13(深さ約30以下)
コード
2芯キャプタイヤー
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
質量(kg)
約2.0
穴あけ能力(mm) 鉄工
直径10(厚さ約3.0以下)
穴あけ能力(mm) 木工
直径25(厚さ約30以下)
構造
二重絶縁構造
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
500
定格電流(A)
5.3
定格時間(分)
30
チャック能力(mm)
13
コード長さ(m)
約1.8
注意
※ドリルの刃は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07696595
2012-01-06
用途: コンクリートの穴あけ

コンクリートへの大口径の穴あけは困難になりますが、5mm位までの小さい穴なら簡単にあけられます。

対象商品 : 07696595
2011-01-24
用途: 穴あけ、ネジ止め

値段の割にしっかりしたものだと思います。
難点をいえば、少し重いことでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする