超硬スクエアエンドミル WXスーパーコート 多刃 ショート WXS-EMS
(1件のレビュー)超耐熱、超硬質の新開発WXスーパーコートを施した高剛性型エンドミルです。
一般鋼の高速加工はもちろん、焼入れ鋼の高速高精度加工を可能とします。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
- 材質
- 超硬合金(CARBIDE)
- 表面処理
- WXSコーティング
- ねじれ角(°)
- 45
- 適合被削材種
- 炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~60HRC:◎、~65HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
- 内容量
- 1本
関連資料:技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
超硬エンドミル WXスーパーコート 多刃ショート(WXS-EMS)
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08080283 | WXS-EMS 1 | 73977969 | AE-MS-H 1 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥4,898 税込¥5,388 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 08080292 | WXS-EMS 1.5 | 73977978 | AE-MS-H 1.5 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥4,898 税込¥5,388 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 08080301 | WXS-EMS 2 | 73977987 | AE-MS-H 2 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥4,898 税込¥5,388 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 08080317 | WXS-EMS 2.5 | 73977996 | AE-MS-H 2.5 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 08080326 | WXS-EMS 3 | 73978005 | AE-MS-H 3 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 08080344 | WXS-EMS 4 | 73978014 | AE-MS-H 4 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 08080362 | WXS-EMS 5 | 73978023 | AE-MS-H 5 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥6,498 税込¥7,148 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 08080387 | WXS-EMS 6 | 73978039 | AE-MS-H 6 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥6,798 税込¥7,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 08080414 | WXS-EMS 12 | 73978066 | AE-MS-H 12 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 59535683 | WXS-EMS 16 | 77032699 | AE-MS-H 16 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥59,980 税込¥65,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 59535708 | WXS-EMS 20 | 77032708 | AE-MS-H 20 | ![]() | 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04















