WXS-EMS 20 超硬スクエアエンドミル WXスーパーコート 多刃 ショート WXS-EMS OSG(オーエスジー) 59535708

WXS-EMS 20 超硬スクエアエンドミル WXスーパーコート 多刃 ショート WXS-EMS OSG(オーエスジー) 59535708

超硬スクエアエンドミル WXスーパーコート 多刃 ショート WXS-EMS

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
59535708
品番
WXS-EMS 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,700

超耐熱、超硬質の新開発WXスーパーコートを施した高剛性型エンドミルです。
一般鋼の高速加工はもちろん、焼入れ鋼の高速高精度加工を可能とします。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
110
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
WXSコーティング
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
45
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~60HRC:◎、~65HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇

商品説明動画

超硬エンドミル WXスーパーコート 多刃ショート(WXS-EMS)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59535708WXS-EMS 2077032708AE-MS-H 20WXS-EMS 20 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー) 77032708高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)1本
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08080405
2018-06-26
用途: 金属加工
ミヤオク 様

切れ味バツグンで重宝しています。
価格は高いですが使用する価値があります。
違うサイズも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする