チェーンソーオイル1L

チェーンソーオイル1L - TRUSCO

熱を持ったチェーンソーやバーにしっかり付着し、冬季・夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。

用途
チェーンソーのチェーンとバーの潤滑に。
仕様
粘度グレード:ISO VG110
トラスコ品番
227-7123
材質/仕上
主成分:潤滑基油
容量(L)
1
適合範囲
チェーンソー
容器寸法
130×75×180mm
サイズ(mm)
130×75×180
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08398817TO-CH1
1,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする