TRUSCO
チェーンソーオイル4L
熱を持ったチェーンソーやバーにしっかり付着し、冬季・夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途
チェーンソーのチェーンとバーの潤滑に。
仕様
粘度グレード:ISO VG110
トラスコ品番
227-7131
材質/仕上
主成分:潤滑基油
容量(L)
4
適合範囲
チェーンソー
容器寸法
220×240×105mm
サイズ(mm)
180×240×105
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08398801
TO-CH4
¥
3,230
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください