TRUSCO
パンチングラック片面(棚板付)
トラスコ品番
501-5561
質量(kg)
36.5
タイプ
片面
設置方式
固定
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×1885
均等耐荷重(kg/台)
65
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置方式
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08427587
UPR-3002
固定
900×430×1885
65
片面
¥
114,920
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400