355mm高速切断機
(3件のレビュー)安全な二重絶縁構造
剛性の高いヒンジ構造
クランプ機能が素早く行えるクイックバイス機能付
材料の大きさに合わせて、3段階に位置調整が可能なクランパー付
右0~45°、左0~45°までの角度切りが可能です。
- 付属品
- 切断砥石(外径355×内径25.4mm)
両口スパナ(13×17mm) - 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- (開放時)580×285×640
(収納時)502×285×380 - 最大切断能力
- (90°)丸 120mm、正方形 110×110、長方形 75×168、矩形 118×118
(45°)丸 107mm、正方形 107×107、長方形 111×107、矩形 75×75
- 用途
- 鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に
- トラスコ品番
- 327-7500
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 1450
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 3500
- 砥石寸法(Φmm)外径
- 355
- 砥石寸法(Φmm)穴径
- 25.4
- 内容量
- 1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03
















