曜日別特売

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)
接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。
重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。
電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

注意
※絶縁被覆外径はバラ状コンタクト用です。
323件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
形状
適合電線範囲 AWG(#)
適合電線(mm2)
絶縁被覆外径(Φmm)
ワイヤレンジマーク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26590638175194-21パック(4000個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 連鎖状28、26、240.08、0.12、0.200.8~1.2、1.0~1.4S
オープン
98,900
108,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
41009306175196-21パック(3000個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 連鎖状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
99,000
108,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
33756608175196-21セット(3000個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 連鎖状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
249,000
273,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
26591557917484-21パック(3000個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 連鎖状16、141.25、2.202.2~2.82L
オープン
87,900
96,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
41009367353715-21パック(3000個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 連鎖状16、141.25、2.203.1~3.3、3.3~3.83L
オープン
98,900
108,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
33861136353715-21セット(3000個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 連鎖状16、141.25、2.203.1~3.3、3.3~3.83L
259,000
284,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
265896581-175194-21パック(4000個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 連鎖状28、26、240.08、0.12、0.200.8~1.2、1.0~1.4S
オープン
99,900
109,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
265896671-175194-51パック(4000個)スズメッキリセコンタクト 高接点圧 連鎖状28、26、240.08、0.12、0.200.8~1.2、1.0~1.4S
オープン
94,900
104,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
410094211-175195-21パック(3500個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 連鎖状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
265896761-175195-31パック(3500個)金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 高接点圧 連鎖状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
109,000
119,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
265896851-175195-51パック(3500個)スズメッキリセコンタクト 高接点圧 連鎖状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
48,900
53,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
410094371-175196-21パック(3000個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 連鎖状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
410094461-175196-51パック(3000個)スズメッキリセコンタクト 高接点圧 連鎖状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
032800951-917484-21パック(3000個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 連鎖状16、141.25、2.202.2~2.82L
オープン
89,900
98,890(税込)
当日出荷
08556021175216-21パック(100個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状28、26、240.08、0.12、0.200.8~1.2、1.0~1.4S
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
33756635175216-21個金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状28、26、240.08、0.12、0.200.8~1.2、1.0~1.4S
96
106(税込)
3日以内出荷
返品不可
03280122175216-31パック(1000個)金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状28、26、240.08、0.12、0.200.8~1.2、1.0~1.4S
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
08556046175217-21パック(100個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
84959595175217-31個金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
59
65(税込)
当日出荷
08556073175218-21パック(100個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
33756705175218-21個金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
08556082175218-31パック(100個)金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
7,390
8,129(税込)
当日出荷
33756723175218-31個金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
08556116917511-21パック(100個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状16、141.25、2.202.2~2.82L
オープン
4,990
5,489(税込)
当日出荷
08556125917511-31パック(100個)金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状16、141.25、2.202.2~2.82L
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
41009376353717-21パック(100個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 標準接点圧 バラ状16、141.25、2.203.1~3.3、3.3~3.83L
オープン
3,990
4,389(税込)
当日出荷
849596221-175216-21個金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状28、26、240.08、0.12、0.200.8~1.2、1.0~1.4S
オープン
55
61(税込)
当日出荷
849596381-175217-21個金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
76
84(税込)
当日出荷
410094731-175217-31パック(100個)金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
410094821-175217-51パック(100個)スズメッキリセコンタクト 高接点圧 バラ状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
410094911-175218-21パック(100個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
8,590
9,449(税込)
当日出荷
337155271-175218-21個金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
410095071-175218-31パック(100個)金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
410095161-175218-51パック(100個)スズメッキリセコンタクト 高接点圧 バラ状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
3,190
3,509(税込)
当日出荷
849596471-917511-21個金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状16、141.25、2.202.2~2.82L
オープン
30
33(税込)
当日出荷
032801041-917511-31パック(1000個)金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状16、141.25、2.202.2~2.82L
オープン
65,900
72,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
032801131-917511-51パック(1000個)スズメッキリセコンタクト 高接点圧 バラ状16、141.25、2.202.2~2.82L
オープン
24,900
27,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
410095251-353717-21パック(100個)金メッキ(0.38μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状16、141.25、2.203.1~3.3、3.3~3.83L
オープン
2,990
3,289(税込)
当日出荷
032800771-353717-31パック(1000個)金メッキ(0.76μm)リセコンタクト 高接点圧 バラ状16、141.25、2.203.1~3.3、3.3~3.83L
オープン
49,900
54,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
032800861-353717-51パック(1000個)スズメッキリセコンタクト 高接点圧 バラ状16、141.25、2.203.1~3.3、3.3~3.83L
オープン
21,900
24,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
337282581-353717-51個スズメッキリセコンタクト 高接点圧 バラ状16、141.25、2.203.1~3.3、3.3~3.83L
87
96(税込)
3日以内出荷
返品不可
26590674175284-31パック(4000個)金メッキ(0.76μm)タブコンタクト 連鎖状28、26、240.08、0.12、0.200.8~1.2、1.0~1.4S
オープン
169,000
185,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
41009324175285-21パック(3500個)金メッキ(0.38μm)タブコンタクト 連鎖状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
26590683175285-31パック(3500個)金メッキ(0.76μm)タブコンタクト 連鎖状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
95,900
105,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
26590699175285-51パック(3500個)スズメッキタブコンタクト 連鎖状24、22、200.20、0.30、0.501.2~1.6、1.7~2.6M
オープン
65,900
72,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
41009333175286-21パック(3000個)金メッキ(0.38μm)タブコンタクト 連鎖状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41009342175286-31パック(3000個)金メッキ(0.76μm)タブコンタクト 連鎖状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
97,900
107,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
26590708175286-51パック(3000個)スズメッキタブコンタクト 連鎖状20、18、160.50、0.85、1.251.8~2.8、2.2~2.8L
オープン
39,900
43,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
26591566917485-21パック(3000個)金メッキ(0.38μm)タブコンタクト 連鎖状16、141.25、2.202.2~2.82L
オープン
63,900
70,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
26591338353716-21パック(4000個)金メッキ(0.38μm)タブコンタクト 連鎖状16、141.25、2.203.1~3.3、3.3~3.83L
オープン
149,000
163,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする