曜日別特売

Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B

Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B - omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B - omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B - omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B - omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B - omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B - omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B - omron(オムロン)Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B - omron(オムロン)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。

材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200内容量1個
全28種類を絞り込む
極数
28種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
極数
付属品
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39104956XM3B-0922-9なし
オープン359
359
395(税込)
52日以内出荷
返品不可
46589286XM3B-0922-501-9タップ穴アース金具
オープン339
339
373(税込)
121日以内出荷
返品不可
08594424XM3B-0922-111-9固定具(形XM2Z-0011(ミリねじM2.6×0.45))、タップ穴アース金具
オープン608
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り2点です
46589225XM3B-0922-131-9固定具(形XM2Z-0013(インチねじ #4-40UNC))、タップ穴アース金具
オープン408
408
449(税込)
59日以内出荷
返品不可
39104974XM3B-0922-502-9ロックピンアース金具
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
08594451XM3B-0922-112-9固定具(形XM2Z-0011(ミリねじM2.6×0.45))、ロックピンアース金具
オープン659
659
725(税込)
52日以内出荷
返品不可
39104965XM3B-0922-132-9固定具(形XM2Z-0013(インチねじ #4-40UNC))、ロックピンアース金具
オープン589
589
648(税込)
当日出荷
39105001XM3B-1522-15なし
オープン429
429
472(税込)
121日以内出荷
返品不可
08594433XM3B-1522-111-15固定具(形XM2Z-0011(ミリねじM2.6×0.45))、タップ穴アース金具
オープン699
699
769(税込)
52日以内出荷
返品不可
46589471XM3B-1522-131-15固定具(形XM2Z-0013(インチねじ #4-40UNC))、タップ穴アース金具
オープン489
489
538(税込)
71日以内出荷
返品不可
46589566XM3B-1522-502-15ロックピンアース金具
オープン429
429
472(税込)
57日以内出荷
返品不可
08594467XM3B-1522-112-15固定具(形XM2Z-0011(ミリねじM2.6×0.45))、ロックピンアース金具
オープン739
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
46589487XM3B-1522-132都度納期確認15固定具(形XM2Z-0013(インチねじ #4-40UNC))、ロックピンアース金具
オープン529
529
582(税込)
50日以内出荷
返品不可
39105017XM3B-2522-25なし
オープン589
589
648(税込)
52日以内出荷
返品不可
39105026XM3B-2522-501都度納期確認25タップ穴アース金具
オープン649
649
714(税込)
121日以内出荷
返品不可
08594442XM3B-2522-111-25固定具(形XM2Z-0011(ミリねじM2.6×0.45))、タップ穴アース金具
オープン919
919
1,011(税込)
当日出荷
返品不可
46589742XM3B-2522-131-25固定具(形XM2Z-0013(インチねじ #4-40UNC))、タップ穴アース金具
オープン619
619
681(税込)
121日以内出荷
返品不可
46589812XM3B-2522-502-25ロックピンアース金具
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
08594476XM3B-2522-112-25固定具(形XM2Z-0011(ミリねじM2.6×0.45))、ロックピンアース金具
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
46589751XM3B-2522-132-25固定具(形XM2Z-0013(インチねじ #4-40UNC))、ロックピンアース金具
オープン629
629
692(税込)
50日以内出荷
返品不可
39105062XM3B-3722-37なし
オープン729
729
802(税込)
52日以内出荷
返品不可
46590031XM3B-3722-501-37タップ穴アース金具
オープン569
569
626(税込)
52日以内出荷
返品不可
39105071XM3B-3722-111-37固定具(形XM2Z-0011(ミリねじM2.6×0.45))、タップ穴アース金具
オープン819
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
残り60点です
46589995XM3B-3722-131都度納期確認37固定具(形XM2Z-0013(インチねじ #4-40UNC))、タップ穴アース金具
オープン719
719
791(税込)
121日以内出荷
返品不可
46590056XM3B-3722-502-37ロックピンアース金具
オープン579
579
637(税込)
52日以内出荷
返品不可
08594485XM3B-3722-112-37固定具(形XM2Z-0011(ミリねじM2.6×0.45))、ロックピンアース金具
オープン999
999
1,099(税込)
52日以内出荷
返品不可
46590004XM3B-3722-132都度納期確認37固定具(形XM2Z-0013(インチねじ #4-40UNC))、ロックピンアース金具
オープン729
729
802(税込)
欠品中
返品不可
46589541XM3B-1522-501-15タップ穴アース金具
オープン399
399
439(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする