曜日別特売

中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219

中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 - 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 - 日本モレックス(molex)
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)
-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75107
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Nickel(Ni)
挿入力
15.70N(3.53lb)
(最大、1極あたり)
抜去力
6.67N(1.50lb)
(最小、1極あたり)
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:3191-R1種別基板用ヘッダーピッチ(mm)6.7定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter内容量1パック(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
列数
定格電流(A)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085622065219-02A214.9112.0(最大)8.2
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
085622155219-03A321.6111.0(最大)8.2
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
085622245219-04A428.319.0(最大)8.2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
085622335219-06A621.629.0(最大)15
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08562206
2024-05-08
用途: 基板装着
その他業種

脱着がもう少しやりやすければと思います。つめの形状など工夫があれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする