超硬スクエアエンドミル 3刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-ETS
(2件のレビュー)シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
- 材質
- 超硬合金
- 刃数
- 3
- 表面処理
- ノンコーティング
- ねじれ角(°)
- 約40
- 適合被削材種
- 銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
- 外形・直径の公差(mm)
- 0~-0.02
- 内容量
- 1本
関連資料:技術情報はこちら(149MB)
注意
※1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。2.水溶性切削油剤をご使用下さい。
3.切込深さ、機械剛性等使用条件により、回転速度、送り速度を調整下さい。
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09084074 | CA-ETS 3 | 57553948 | AE-TS-N 3×9 | ![]() | 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09084092 | CA-ETS 4 | 57553957 | AE-TS-N 4×12 | ![]() | 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09084117 | CA-ETS 5 | 57553966 | AE-TS-N 5×15 | ![]() | 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09084135 | CA-ETS 6 | 57553975 | AE-TS-N 6×18 | ![]() | 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09084171 | CA-ETS 8 | 57553984 | AE-TS-N 8×24 | ![]() | 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥5,598 税込¥6,158 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09084214 | CA-ETS 10 | 57553993 | AE-TS-N 10×30 | ![]() | 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09084232 | CA-ETS 12 | 57554009 | AE-TS-N 12×36 | ![]() | 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09084275 | CA-ETS 16 | 02067108 | MB53-L60 | ![]() | ラッシングベルト巻取側 | オーエッチ工業 | 1本 | ¥4,798 税込¥5,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09084311 | CA-ETS 20 | 70396884 | AE-TS-N 20×60 | ![]() | 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N | OSG(オーエスジー) | 1本 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04
















