曜日別特売
CA-ETS 16 超硬スクエアエンドミル 3刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-ETS OSG(オーエスジー) 09084275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-ETS 16 超硬スクエアエンドミル 3刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-ETS OSG(オーエスジー) 09084275
CA-ETS 16 超硬スクエアエンドミル 3刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-ETS OSG(オーエスジー) 09084275
CA-ETS 16 超硬スクエアエンドミル 3刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-ETS OSG(オーエスジー) 09084275

超硬スクエアエンドミル 3刃 銅・アルミ合金用 ショート CA-ETS

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
09084275
品番
CA-ETS 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,200

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

外径D(Φmm)
16
トラスコ品番
690-0038
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
100
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
約40
適合被削材種
銅合金:◎、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
外形・直径の公差(mm)
0~-0.02
注意
※1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2.水溶性切削油剤をご使用下さい。
3.切込深さ、機械剛性等使用条件により、回転速度、送り速度を調整下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09084275CA-ETS 1602067108MB53-L60CA-ETS 16 ラッシングベルト巻取側 オーエッチ工業 02067108ラッシングベルト巻取側オーエッチ工業1本
¥4,798
税込¥5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09084275CA-ETS 1670396875AE-TS-N 16×48CA-ETS 16 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー) 70396875超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)1本
¥31,980
税込¥35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09084171
2017-06-10
用途: マシニング加工

最近、輸入品の安いエンドミルが多いですがここ一番の加工にはOSGがいいです。
仕上がりが安物とは全く違います。今後も使用続けます。

対象商品 : 09084092
2014-06-04
用途: アルミ部品の生産

キリコの逃げが特に良く、摩耗もアルミなら殆どしない。
2枚刃や4枚刃でこれまで切削していましたが、キリコが絡んだりビリが止まらず
同業者に勧められ試しに1本購入。
ビリや絡みも無くなりスムーズに加工できています。既に2本目を購入済ですがまだ使用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする