NBK(鍋屋バイテック会社)
標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2
モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。
ハブs1(mm)
19
付属品
押しねじ(Wポイントねじ)
溝数
2
溝の形
A
リム幅w(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ハブdb(mm)
ハブl(mm)
リムh(mm)
ねじ寸法M
軸穴径d(Φmm)
ハブs2(mm)
キー溝寸法b(mm)
キー溝寸法t(mm)
キー呼び寸法(b×h)(mm)
ピッチ径dp(mm)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213161
2 1/2-A-2-Φ14-N
0.81
43
55
-
1-M6
14 (+0.024~+0.006)
-
5 (±0.0150)
2.3 (+0.1~0)
5×5
54.5
63.5
0.000292
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
08213177
2 1/2-A-2-Φ19-N
0.81
43
55
-
1-M6
19 (+0.028~+0.007)
-
6 (±0.0150)
2.8 (+0.1~0)
6×6
54.5
63.5
0.000292
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
08213186
2 1/2-A-2-Φ24-N
0.81
43
55
-
1-M8
24 (+0.028~+0.007)
-
8 (±0.0180)
3.3 (+0.2~0)
8×7
54.5
63.5
0.000292
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
08213195
3-A-2-Φ14-N
0.82
44
30
15 (0~+2)
1-M6
14 (+0.024~+0.006)
25
5 (±0.0150)
2.3 (+0.1~0)
5×5
67.2
76.2
0.000512
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
08213204
3-A-2-Φ19-N
0.82
44
30
15 (0~+2)
1-M6
19 (+0.028~+0.007)
25
6 (±0.0150)
2.8 (+0.1~0)
6×6
67.2
76.2
0.000512
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
08213213
3-A-2-Φ24-N
0.82
44
30
15 (0~+2)
1-M8
24 (+0.028~+0.007)
25
8 (±0.0180)
3.3 (+0.2~0)
8×7
67.2
76.2
0.000512
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
08213222
3 1/2-A-2-Φ14-N
1.04
47
30
15 (0~+2)
1-M6
14 (+0.024~+0.006)
25
5 (±0.0150)
2.3 (+0.1~0)
5×5
79.9
88.9
0.000913
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
08213231
3 1/2-A-2-Φ19-N
1.04
47
30
15 (0~+2)
1-M6
19 (+0.028~+0.007)
25
6 (±0.0150)
2.8 (+0.1~0)
6×6
79.9
88.9
0.000913
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
08213247
3 1/2-A-2-Φ24-N
1.04
47
30
15 (0~+2)
1-M8
24 (+0.028~+0.007)
25
8 (±0.0180)
3.3 (+0.2~0)
8×7
79.9
88.9
0.000913
¥
1,610
取扱い終了
返品不可
08213256
4-A-2-Φ19-N
1.28
50
30
15 (0~+2)
1-M6
19 (+0.028~+0.007)
25
6 (±0.0150)
2.8 (+0.1~0)
6×6
92.6
101.6
0.00151
¥
1,910
取扱い終了
返品不可
08213265
4-A-2-Φ24-N
1.28
50
30
15 (0~+2)
1-M8
24 (+0.028~+0.007)
25
8 (±0.0180)
3.3 (+0.2~0)
8×7
92.6
101.6
0.00151
¥
1,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください