3-A-2-Φ24-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3-A-2-Φ24-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213213 3-A-2-Φ24-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213213 3-A-2-Φ24-N 標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2 NBK(鍋屋バイテック会社) 08213213

標準 Vプーリー軸穴完成品 A-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08213213 品番3-A-2-Φ24-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

モータ軸端に適合する軸穴・キー溝および押しねじが加工済みです。軸穴の寸法許容差はG7、キー溝幅の寸法許容差はJS9です。

質量(kg)0.82 ハブdb(mm)44 ハブl(mm)30 ハブs1(mm)19 付属品押しねじ(Wポイントねじ) リムh(mm)15 (0〜+2) 溝数2 ねじ寸法M1-M8 軸穴径d(Φmm)24 (+0.028〜+0.007) 溝の形A ハブs2(mm)25 キー溝寸法b(mm)8 (±0.0180) キー溝寸法t(mm)3.3 (+0.2〜0) キー呼び寸法(b×h)(mm)8×7 ピッチ径dp(mm)67.2 de外径(Φmm)76.2 リム幅w(mm)36 慣性モーメント(kg・m2)0.000512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする