ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
モーターマルチ
(1件のレビュー)
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。
ガソリン・ディーゼル兼用油。
1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途
ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
API
ベースオイル
容量(L)
引火点(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09365203
SL/CF 10W-30
1缶(20L)
10W-30
SL/CF相当
鉱物油
20
234
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
55145536
SM/CF 5W-30
1缶(200L)
5W-30
SM/CF
-
200
232
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
車上渡し
着日指定
55145545
SM/CF 5W-30
1缶(20L)
5W-30
SM/CF
-
20
232
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
着日指定
52900146
SL/CF 10W-30
1缶(200L)
10W-30
SL/CF相当
鉱物油
200
234
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません