曜日別特売

GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 - カストロールGTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 - カストロールGTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 - カストロール
(11件のレビュー)

合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37682495-1缶(1L)SP/CF相当
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37682504-1缶(4L)SP/CF相当
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
0995450651511缶(20L)SP/CF相当
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
0995451551711缶(200L)SM/CF
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37682504
2021-11-10
用途: ミニバンのオイル交換
医療・福祉・介護関連業

70のノアで使用しています。
オイル交換後はエンジンが明らかにスムーズになります。
燃費も1~2㎞上がって結構びっくりしました。

1が参考にしています
対象商品 : 09954506
2020-04-27
用途: エンジンオイル交換
農・林・水産業

エンジンの音が軽くなり、負荷をかけても、回転数が維持できている。

2が参考にしています
対象商品 : 09954506
2020-12-16
用途: 自動車と重機のオイル交換
その他業種

性能は良いのですが、旧製品に比べて価格が倍近くになっている

5が参考にしています
対象商品 : 09954506
2019-04-20
用途: 自家用車用に!
運輸・通信業

安くていいものと探してたらカストロールのこれが程度良かったので購入。満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 37682504
2018-01-17
用途: オイル交換
運輸・通信業

普段からこちらを利用しています。
愛車が古いためオイルの減りなどマメにチェックしますが、万一足りない時にどこでも売っており、入手し易く比較的安価なので助かります。

対象商品 : 09954506
2017-01-14
用途: エンジンメンテナンス
製造業

ホームセンターの特売より安い。消耗品は安いほうが良いので、大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37682504
2016-04-24
用途: バイクのオイル交換
アクトヘアースタジオ

以前、フォークオイルを買った時もそうですが、缶物はことごとく潰れています。今回のオイル缶に関しては、どうやったらこんなに変形するのかと思われる程の潰れようです。ぶん投げているのでしょうか?今回は、ギアオイルやブレーキオイルも注文しましたが、全て潰れて変形していました。中身に影響は無いものの、気持ちのいいものではありません。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37682504
2014-10-17
用途: 大型バイクのオイル交換

CB1100のオイル交換に使用。空冷大排気量のバイクなので、オイルにも性能が必要と思い価格とのバランスの良さで選びました。とても回転が滑らかになり、性能としては十分か。。
後はも少し10%ほど安ければいうことないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする