未来工業
仮枠カップリング(CD管用)
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
差し込むだけのワンタッチ型。
(カップリング部がGタイプ)
材質
仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS
種類
CD管用(Gタイプ)
寸法L(mm)
93.5
寸法H(mm)
110
寸法D(Φmm)
64.5
寸法h(mm)
29
適合管
CD単層波付管36
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10372406
CDH-36CG
¥
560
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください