未来工業
仮枠カップリング(PF管用コンパクトタイプ)
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
●トロ防止シール付です。
種類
PF管用(Gタイプ)
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10372433
MFSH-16CG
76
PF管16 ※MFは除く
63
32
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
10372442
MFSH-22CG
84
PF管22 ※MFは除く
80
40
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください