曜日別特売

Vカッター ガード付

Vカッター ガード付 - 三条利器

刃は強固なハイカーボン鋼を使用。
特殊な焼入れ・刃付け処理を施しているので、角缶を4押しでラクラク、スピード開缶
安全に配慮したガイドカバー付き。

材質
刃/鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理
柄/鉄
安全ガイドカバー/18-0ステンレス鋼
用途
18L角缶の開缶専用
寸法(mm)
210×100×290
質量(g)
800
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10395576-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10395576-092023740082- Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 09202374Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター)新考社1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする