曜日別特売

e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

e-con RITS電線用プラグ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

現場結線に最適!
施工時間の短縮
e-conセンサー用コネクタ
特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ
コストリダクションと長期信頼性
かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです
2点接触構造が良好な接触安定性を実現します
電線範囲をハウジングの色で識別できます

定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
電線被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410028141473562-51パック(25個)51.0~1.15
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
410028231473562-61パック(25個)61.0~1.15
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
410028411473562-81パック(20個)81.0~1.15
オープン6,590
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
103660631-1473562-31パック(10個)30.9~1.0
オープン6,198
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
103660721-1473562-41パック(10個)40.9~1.0
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
103660812-1473562-31パック(10個)31.15~1.35
オープン5,990
5,990
6,589(税込)
当日出荷
410028662-1473562-61パック(25個)61.15~1.35
オープン6,990
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
410028843-1473562-31パック(36個)30.6~0.9
オープン8,990
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
410028933-1473562-41パック(31個)40.6~0.9
オープン6,890
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
返品不可
410029114-1473562-31パック(36個)31.35~1.60
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
410029274-1473562-41パック(31個)41.35~1.60
オープン6,990
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
410029364-1473562-61パック(25個)61.35~1.60
オープン9,990
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
410029544-1473562-81パック(20個)81.35~1.60
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
849595431473562-41個41.0~1.15
オープン369
369
406(税込)
当日出荷
849595522-1473562-41個41.15~1.35
オープン669
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り49点です
290518561-1473562-61セット(1250個)60.9~1.0
オープン679,000
679,000
746,900(税込)
欠品中
返品不可
103660541473562-41パック(10個)41.0~1.15
オープン
取扱い終了
代替品有
103660972-1473562-41パック(10個)41.15~1.35
オープン
取扱い終了
代替品有
410028571-1473562-61パック(25個)60.9~1.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
103660451473562-31パック(10個)31.0~1.15
オープン
取扱い終了
返品不可
410028321473562-71パック(20個)71.0~1.15
オープン
取扱い終了
返品不可
410028752-1473562-81パック(20個)81.15~1.35
オープン
取扱い終了
返品不可
410029023-1473562-61パック(25個)60.6~0.9
オープン
取扱い終了
返品不可
410029454-1473562-71パック(20個)71.35~1.60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
103660541473562-4849595431473562-41473562-4 e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959543e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
369
税込406
内容量に違いがあります
103660972-1473562-4849595522-1473562-42-1473562-4 e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 84959552e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
269
税込296
内容量に違いがあります
410028571-1473562-6290518561-1473562-6画像準備中e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(1250個)
679,000
欠品中
税込746,900
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする