TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し
中継用のコネクタです。
プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
色
黒
適合
e-con準拠プラグコネクタ
パネルマウント
可
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
Max3
難燃性
UL94V-0
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41002613
1473571-8
1パック(10個)
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41002622
5-1473571-6
1パック(20個)
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10366124
1473571-3
1パック(10個)
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒
【コンタクト】銅合金
3
オープン
取扱い終了
返品不可
10366133
1473571-4
1パック(10個)
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒
【コンタクト】銅合金
4
オープン
取扱い終了
返品不可
41002631
5-1473571-8
1パック(20個)
【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください