曜日別特売

ホイールクリーナー

ホイールクリーナー - SONAX

ブレーキダストに反応し、紫色に薬剤が変化
ホイールについたしつこい汚れ・ブレーキダストを洗浄
NOコンパウンドタイプ

用途
自動車用金属製ホイールの洗浄用
成分
チオグリコール酸、非イオン系界面活性剤
質量(g)
580
形式
スプレー型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×235×57
液性
中性
内容量
1本(500mL)
注意
※マグネシウムホイール等に使用する場合は、あらかじめ目立たない所で試してから使用して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10728821S-65
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする