ホースリール(スチール製) ニューサンフラワー印
(12件のレビュー)重量感をもたせ、安定感のあるスチール製のホースリール
ホースガイド付き
意匠登録No.404644/422740の4・422740の5
実用新案No.1078326
- 付属品
- ホースバンド2個付
- 適合ホース内径(Φmm)
- 15
- 内容量
- 1個
注意
※ホースは付属していません。散水・かん水資材 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 10957965
2019-06-09
用途: 水道ホースの巻取り
自営 様(農・林・水産業)
似たホースリールより安かったので購入しましたが、持ち運びの取っ手がなかったのが残念です。でも、30mホース程度の長さであれば、全く問題なく運ぶことができます。
対象商品 : 10957974
2019-04-26
用途: ガーデニング用
伊藤ピアノ調律センター 様(サービス業)
プラスチックの物が壊れ水漏れが激しくなったので金属の物のほうが耐久性があると思い交換しましたが使用後1年位でやはり水漏れが激しく使い物になりませんでした
1人が参考にしています
対象商品 : 10957974
2018-07-30
用途: 庭木の散水、車の洗浄、ケルヒャー洗浄機に接続して使用
卸売・小売業
10年使用したプラ製ホースリールの破損で、次は金属製を探していた。レビューにも書かれていたが、ホースの取り付け金具の先端の外径が16mm有り、内径15mmの旧ホースをそのまま使用した為か、はめ込みに手間取った。石鹸水を塗布したがはまらず、ホースの先端を熱湯に5~6分浸け、柔らかくしてから差し込んだら、どうにか納まった。昔からのホースリールの雰囲気がお気に入り、価格に満足。
1人が参考にしています
対象商品 : 10957965
2018-10-11
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業
1年未満で壊れて使い物になりませんでした。もう一度購入して同じようでしたらやめます。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。




















